カテゴリ

  • 制御機器(309)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(5)
  • 黒田精工(1,344)
  • 三菱(454)
  • Panasonic(パナソニック)(240)
  • 渡辺電機工業(185)
  • BIGM(丸山製作所)(156)
  • 岩崎電気(142)
  • イスカル(122)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(108)
  • エスコ(103)
  • ジャストコーポレーション(100)
  • 東芝(81)
  • 三菱マテリアル(77)
  • ホンダ(72)
  • TRUSCO(63)
  • トリニティ(62)
  • ブルーメイト(62)
  • メディアカバーマーケット(55)
  • エレコム(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PN」の検索結果

関連キーワード
311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具 IDEC(和泉電気)取付金具IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
319税込351特価
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
ターミナルカバー IDEC(和泉電気)ターミナルカバーIDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット(10本)
当日出荷から27日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂
エンドプレート IDEC(和泉電気)エンドプレートIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
239税込263
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から55日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)ほか
当日出荷
端子形状フォーク形
丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)丸穴スイッチ取付穴プラグIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
329税込362
1パック(5個)
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
スペアキー IDEC(和泉電気)スペアキーIDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
729税込802
1箱(10個)ほか
当日出荷から55日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
レンズはネジ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(20個)
当日出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール結線方式ネジ極数3P材質(本体)ポリアミド樹脂端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
BDシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BDシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。
仕様マークシート幅(mm)9.5厚さ(mm)0.5品名マークシート長さ(m)1
マークシート IDEC(和泉電気)マークシートIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
479税込527
1パック(10本)
当日出荷から83日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
619税込681
1箱(2個)ほか
当日出荷から55日以内出荷
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1セット(25個)
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1箱(10個)
当日出荷から48日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED保護構造IP40
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
239税込263
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様押ボタン用品名ボタン
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1箱(10個)
当日出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)リング[保守用部品]IDEC(和泉電気)
269税込296
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)
219税込241特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)IDEC(和泉電気)
7,798税込8,578特価
1箱(10個)
当日出荷から55日以内出荷
保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
ソケット用リレー固定ばね IDEC(和泉電気)ソケット用リレー固定ばねIDEC(和泉電気)
189税込208
1セット(20個)
当日出荷
分類板ばね
レール取付金具 IDEC(和泉電気)レール取付金具IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
材質表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
Φ30シリーズ ボタン IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ボタンIDEC(和泉電気)
219税込241特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(10個)
当日出荷から27日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用 IDEC(和泉電気)レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用IDEC(和泉電気)
939税込1,033
1箱(5個)
当日出荷
適合ドーム形ユニット用材質AS樹脂寸法(mm)Φ19.6 H25サイズΦ19.6
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
389税込428
1箱(5個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
渡り金具丸形 IDEC(和泉電気)渡り金具丸形IDEC(和泉電気)
549税込604
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
端子形状丸形
セレクタハンドル IDEC(和泉電気)セレクタハンドルIDEC(和泉電気)
329税込362
1パック(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
519税込571特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252特価
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セレクタハンドル(TWSシリーズΦ22.4 保守用部品) IDEC(和泉電気)セレクタハンドル(TWSシリーズΦ22.4 保守用部品)IDEC(和泉電気)
379税込417
1セット(5個)ほか
当日出荷
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)IDEC(和泉電気)
7,798税込8,578特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
649税込714特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED
TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWSシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35×H16外観プッシュロックターンリセット形
ボタン (LWシリーズ) IDEC(和泉電気)ボタン (LWシリーズ)IDEC(和泉電気)
459税込505特価
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
569税込626特価
1箱(2個)
当日出荷から21日以内出荷
NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLシリーズサーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
169税込186特価
1箱(5個)
当日出荷から28日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
469税込516
1箱(2個)
当日出荷
材質ポリアミド樹脂
記名板 IDEC(和泉電気)記名板IDEC(和泉電気)
479税込527特価
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷