カテゴリ

  • 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(1,107)
  • SMC(237)
  • マキテック(198)
  • MAZDA(マツダ)(92)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • Gクラフト(80)
  • エスコ(29)
  • ミツビシ(27)
  • CKD(26)
  • ヤンマー(21)
  • 堀内機械(19)
  • omron(オムロン)(15)
  • スズキ(14)
  • ニッサン(14)
  • イスカル(11)
  • イトーキ(10)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • 富士電機(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-t07」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から31日以内出荷
LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB6BシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から36日以内出荷
LBW6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6BシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
LB7MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
ベゼル色:メタル調照光種別ボタン
LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB6KシリーズIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
LB7Pシリーズ IDEC(和泉電気)LB7PシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65種別表示灯ベゼル色:黒
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から31日以内出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MKシリーズIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から90日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB8BシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65種別押ボタンスイッチ
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB8KシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から36日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
LBW7Pシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7PシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)□22.5
LBW7Bシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)□22.5保護構造IP65
LB7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB7LシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
ベゼル色:黒
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)□22.5保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB7MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
ベゼル色:メタル調
LB7MPシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MPシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種別表示灯ベゼル色:メタル調
フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)角穴18.2
LB7Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB7BシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
LB7GLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GLシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(ガード付)取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65ベゼル色:黒
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
2,388税込2,627
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)□22.5
LBWシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)LBWシリーズ フラッシュシルエットIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
LB7Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB7KシリーズIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
16日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
LBW6Kシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6KシリーズIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65
LB8MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MKシリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷から36日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調
鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
16日以内出荷から31日以内出荷