カテゴリ

  • 制御機器(130)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(16)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(841)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,952)
  • BIGM(丸山製作所)(1,003)
  • エスコ(579)
  • omron(オムロン)(440)
  • サンワサプライ(358)
  • コガネイ(296)
  • イスカル(286)
  • CKD(257)
  • 渡辺電機工業(252)
  • 大阪魂(208)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](195)
  • D.A.D(GARSON)(190)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(157)
  • ダイヤトレンド(155)
  • StarTech.com(152)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(150)
  • R&G RACING PRODUCTS(149)
  • ホンダ(138)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a&d」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF1V形強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778特価
1箱(10個)
当日出荷から67日以内出荷
海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RF1VシリーズIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から67日以内出荷
種類安全リレー
LH1Dシリーズ IDEC(和泉電気)LH1DシリーズIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類関連商品保護構造IP67種別表面取付型表示灯定格使用電圧(V)AC/DC24
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から107日以内出荷
種類照光式保護構造IP40
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から107日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプ IDEC(和泉電気)LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ。 配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保。
保護構造IP67
MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から65日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
RF2形2極強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF2形2極強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から23日以内出荷
種類安全リレー極数2接点最大許容電流(A)6構造強制ガイド式接点仕様シングル接点タイプ
LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B形 LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
6,590税込7,249
1個
翌日出荷から3日以内出荷
保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から107日以内出荷
種類防爆灯定格電圧(V)DC12形状光源LED
NRAN2111シリーズ IDEC(和泉電気)NRAN2111シリーズIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から28日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気)GT3A形 オールマルチタイマIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
EB3N形 セーフティリレーバリア IDEC(和泉電気)EB3N形 セーフティリレーバリアIDEC(和泉電気)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
種類その他アクセサリ
LEDユニット IDEC(和泉電気)LEDユニットIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
品名LEDユニット
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズIDEC(和泉電気)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から86日以内出荷
検出方式静電容量形保護構造IP66(IEC60529)付属品取付金具質量(g)約275ケーブル長(m)2接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
A8シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)A8シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
保護構造-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格電流(mA)20定格通電電流(A)-操作部形状丸形LED寿命(時間)約50000(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)、約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)耐電圧(V/min)-最大逆電圧(V)4使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)LF1BシリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可
ISシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)ISシリーズ押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様防水形保護構造(パネル前面)IP67ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形取付穴径(Φmm)13(13.6)回路構成1a(NO)
IPシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)IPシリーズ押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NO保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
NRBM形 サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRBM形 サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から46日以内出荷
NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
取付方式ねじ取付け端子形状(主端子)M5スタッドねじ内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置
角胴 MCシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MCシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から107日以内出荷
NRLR1100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR1100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRAシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から28日以内出荷
サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRARシリーズ IDEC(和泉電気)NRARシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS7A-DMC形 非接触安全スイッチIDEC(和泉電気)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBT保護構造IP67(IEC60529)適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)感電保護クラスClass II(IEC60536)汚染度(使用環境)3色(本体)繰返し精度(%)10以下定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
NRAS1100シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS1100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NH1Y-1100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1Y-1100シリーズIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数1操作方式ロッカー式保護方式流体電磁引外し方式質量(g)約50定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65取付方式スナップイン取付け
IPシリーズ  押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)IPシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
NRLTシリーズ IDEC(和泉電気)NRLTシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から52日以内出荷
定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)
NRBM3100シリーズ IDEC(和泉電気)NRBM3100シリーズIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数3定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65保護方式電磁引外し方式
NRLR2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から31日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY1100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY1100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から36日以内出荷
取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLY2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1Y-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1Y-2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN3100シリーズ IDEC(和泉電気)NRAN3100シリーズIDEC(和泉電気)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-2100シリーズIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から78日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
角度調節金具 IDEC(和泉電気)角度調節金具IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
NRAS2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS2100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式