カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(190)
  • 三菱(113)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58)
  • スバル(45)
  • ホンダ(35)
  • ミツビシ(27)
  • ニッサン(26)
  • イチネンTASCO(23)
  • トヨタ(22)
  • MICROCHIP(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • 太陽工業(13)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(12)
  • エスコ(8)
  • SMC(7)
  • ノーブランド(5)
  • JAE(日本航空電子工業)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a281」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BAシリーズ ターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
    取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD96形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD96形

    IDEC(和泉電気)
    9,498税込10,448
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BAシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    469税込516
    1箱(50個)
    20日以内出荷
    BAターミナルブロックは、レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台です。35mm幅DINレールに装着できます。16A用から400A用まで豊富な電流容量が揃っています。いずれも定格絶縁電圧は600Vです。エンドプレート類は一切不要です。便利な3極形やヒューズ付、断路機能付も揃っています。丈夫でしかも難燃性(自己消火性)です。(UL94-V2)。大容量形(BA811S、BA911S)はパネルへ直接取付けも可能です。本体はポリアミド樹脂製(黒色)です。JIS C2811「工業用端子台」準拠。UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)。
  • NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1台
    23日以内出荷から26日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式