カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(9)
- SMC(486)
- BIGM(丸山製作所)(468)
- MAZDA(マツダ)(307)
- マキテック(198)
- Gクラフト(100)
- ホンダ(94)
- CKD(90)
- イトーキ(84)
- Festo(43)
- 常磐精工(41)
- SPARKFUN(38)
- ニッサン(37)
- プラス[家具](37)
- ミツビシ(33)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
- SKC(環境測定)(29)
- メディアカバーマーケット(27)
- イスカル(25)
- Lovato(25)
- ブランドをもっと見る
「a4t」の検索結果

フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から32日以内出荷形状丸保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24光源LED取付穴径(Φmm)22.3
オプション品 プリケーションソフトウェア
IDEC(和泉電気)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から32日以内出荷形状角レンズ形状正角形(18×18)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8MPシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から32日以内出荷種別表示灯色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から31日以内出荷ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。形状角定格電圧(V)AC/DC24取付穴径(Φmm)角穴18.2
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形3方向バリア)
IDEC(和泉電気)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から32日以内出荷形状長角レンズ形状長角形3方向バリア付(18×24)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台3日以内出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
FC6A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)