カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
「abd111n」の検索結果
特価

ABD111N-R
IDEC(和泉電気)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷材質亜鉛ダイカスト製形状平形種類押ボタンスイッチ保護構造IP65接点構成1a-1bボタン色赤定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500/AC2000(パイロットライト AC/DC6、12、24)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷から15日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:丸平形。取付穴径:Φ30種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30