カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
「abn311g」の検索結果
特価

Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2