カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 福井クラフト(45)
- 宮成製作所(18)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- エスコ(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- スリーライン(2)
- タイガークラウン(2)
- セーブインダストリー(1)
- LEAD(リード工業)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- 三菱ふそう(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- RS PRO(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「abs310」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)