カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- KEMET(3)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RS PRO(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- SMC(21)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- マルヤス電業(20)
- 富士電機(1)
「ac30b-03」の検索結果

RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷から37日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)