カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- マルヤス電業(159)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(82)
- SMC(55)
- Hirschmann Test & Measurement(37)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- EPCOS(8)
- MULTI-CONTACT(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- omron(オムロン)(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- XP POWER(6)
- Molveno(6)
- RS PRO(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 富士電機(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- トヨタ(3)
- ブランドをもっと見る
「ac30b」の検索結果
特価

RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)当日出荷から36日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RV8H形インターフェイスリレー
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1箱(10個)3日以内出荷から79日以内出荷復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)