カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- 象印マホービン(7)
- SMC(6)
- 酒井製作所(5)
- CKD(5)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(5)
- コクヨ(4)
- スバル(4)
- エスコ(3)
- タカチ電機工業(3)
- 日恵製作所(3)
- 協和[機構部品](3)
- KYOWA(協和製作所)(3)
- 椿本チエイン(2)
- 油研工業(2)
- リス(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- IXYS(2)
- ブランドをもっと見る
「ad48」の検索結果

RV8H形インターフェイスリレー
IDEC(和泉電気)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷から79日以内出荷復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)