カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ワイドミュラー(8)
- onsemi(6)
- MICROCHIP(5)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- ニシモト(1)
「aep 3c 1.5」の検索結果

Aシリーズ標準端子台
IDEC(和泉電気)¥66~税込¥73~1個当日出荷から3日以内出荷省工数:約55%の配線工数削減。工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単。優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性。端子カバー無しでも安心。約50%の省スペース化を実現(。)段数1色(本体)ダークベージュ
Aシリーズエンドプレート
IDEC(和泉電気)¥46~税込¥51~1個当日出荷から3日以内出荷省工数:約55%の配線工数削減。工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単。優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性。端子カバー無しでも安心。約50%の省スペース化を実現(。)色ベージュ
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74~税込¥81~1個ほか当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
渡り金具
IDEC(和泉電気)¥66~税込¥73~1個当日出荷から3日以内出荷優れた耐振動接続技術が求められる機械製造やオートメーション産業、鉄道や造船などの産業に最適。コンパクトで、 柔軟な盤設計が可能。幅広い接続可能電線範囲や最大2列の短絡接続口などのさまざまな要求に対応。ショートバー(渡り金具)が柔軟な短絡接続を実現