カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- エスコ(3)
- スバル(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- ディノライト(2)
- 呉竹(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- ユタカメイク(1)
- 金井重要工業(1)
- K&N(1)
- ALPINE(1)
- SIEMENS(1)
- Flash Forge(1)
- WIZ'A(1)
- 富士電機機器制御(1)
「af111」の検索結果

BAシリーズ ターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)ほか当日出荷から17日以内出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BAシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥469税込¥5161箱(50個)20日以内出荷BAターミナルブロックは、レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台です。35mm幅DINレールに装着できます。16A用から400A用まで豊富な電流容量が揃っています。いずれも定格絶縁電圧は600Vです。エンドプレート類は一切不要です。便利な3極形やヒューズ付、断路機能付も揃っています。丈夫でしかも難燃性(自己消火性)です。(UL94-V2)。大容量形(BA811S、BA911S)はパネルへ直接取付けも可能です。本体はポリアミド樹脂製(黒色)です。JIS C2811「工業用端子台」準拠。UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)。