カテゴリ

  • 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(225)
  • ParkerTAIYO(158)
  • ノーブランド(133)
  • スバル(77)
  • エスコ(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • 京セラ(25)
  • イマオコーポレーション(22)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • オリバー(13)
  • NS(日進工具)(12)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • βTITANIUM(12)
  • RIDEA(11)
  • アズワン(10)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • 日東工器(10)
  • 水本機械製作所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-06」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)AL6M-M14P-GIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)AL6M-M14P-RIDEC(和泉電気)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-GIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-RIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色アンバー動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
AL6Qシリーズ IDEC(和泉電気)AL6QシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイト接点構成1cボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子定格使用電圧(V)DC5
丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)丸穴スイッチ取付穴プラグIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
329税込362
1パック(5個)
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用操作部形状
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から27日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から31日以内出荷
照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から31日以内出荷
レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
329税込362
1箱(5個)
当日出荷から31日以内出荷
材質ポリアリレート樹脂品名レンズ
防塵カバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)防塵カバー[アクセサリ]IDEC(和泉電気)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質前部透明部:エラストマ後部・不透明黒色部:ポリプロピレン使用周囲温度(℃)-10~55
Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形)IDEC(和泉電気)
789税込868
1個
当日出荷から31日以内出荷
レンズ[保守用部品] IDEC(和泉電気)レンズ[保守用部品]IDEC(和泉電気)
459税込505
1セット(5個)
当日出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200形状取付穴径(Φmm)16光源LED
ソケット[アクセサリ] IDEC(和泉電気)ソケット[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで装着できます
適合パネル厚さ(mm)-取付穴寸法(mm)-
AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯IDEC(和泉電気)
489税込538
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ドーム形用材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ16、H9.4
Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット材質--材質(本体)金属製(ダイカスト)タイプ金属保護構造IP65適合ユニット型式L6、H6、A6、AP材質(パッキング)ニトリル系ゴム取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)締付トルク(N・m)0.1~0.29材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール)適合パネル厚さ(mm)0.5~6
Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニット IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニットIDEC(和泉電気)
529税込582
1個
当日出荷から15日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
記名板 IDEC(和泉電気)記名板IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
319税込351
1個
翌日出荷から31日以内出荷
材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
859税込945
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
端子カバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)端子カバー[アクセサリ]IDEC(和泉電気)
599税込659
1セット(10個)
3日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
439税込483
1箱(10個)
3日以内出荷
適合機種A6シリーズ
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
349税込384
1箱(5個)
3日以内出荷
仕様ドーム形用材質(本体)アクリル樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ13.6、H2.8色(本体)乳白
AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯IDEC(和泉電気)
579税込637
1袋(5個)
3日以内出荷
省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ
光源LED仕様ポリアリレート樹脂
Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板 IDEC(和泉電気)Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板IDEC(和泉電気)
309税込340
1パック(5個)ほか
3日以内出荷から21日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
759税込835
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT IDEC(和泉電気)押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDTIDEC(和泉電気)
6,198税込6,818
1個
欠品中
。Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882アズワン品番65-7840-10
表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mm IDEC(和泉電気)表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mmIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657アズワン品番65-7229-73