カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • Aratas(旧:omron)(6)
  • omron(オムロン)(2)
  • 富士電機(2)
  • SUS(エスユーエス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al2h idec」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から31日以内出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
照光種別LED
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
端子形状はんだ端子
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から31日以内出荷
端子形状はんだ端子
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格通電電流(A)3
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形)IDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷から31日以内出荷
A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
139税込153特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
A1シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A1シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
419税込461
1セット(2個)
3日以内出荷
レンズユニット IDEC(和泉電気)レンズユニットIDEC(和泉電気)
419税込461
1セット(2個)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から61日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED