カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • 丸形パイロットランプ(2)
    • 受動部品その他関連用品(1)
    • 押しボタンスイッチ本体(10)
絞り込み
ボタン形状
  • (2)
  • (1)
  • 長角(3)
照光色
  • 照光色その他(2)
  • 照光色(7)
  • 照光色(8)
  • 照光色(7)
  • 照光色(7)
  • 照光色(7)
  • 照光色(7)
取付穴径(Φmm)
  • 16(6)
  • 16.2(3)
  • -(2)
動作方式
  • その他(2)
  • オルタネイト(2)
  • モーメンタリ(8)
種類
  • 照光式(6)
接点構成
  • 1c(8)
  • 2c(8)
  • その他(2)
1c・2c・その他
端子形状
  • その他(2)
  • はんだ端子(8)
その他・はんだ端子
保護等級
  • IP40(8)
  • IP65(7)
  • その他(2)
IP40・IP65・その他
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • コガネイ(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 山田照明(2)
  • THECUT(2)
  • サンドビック(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 制研化学工業(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • ミヤコ(1)
  • TKG(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • ZETA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al6-m」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から44日以内出荷
照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から65日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
329税込362特価
1箱(5個)
当日出荷から32日以内出荷
材質ポリアリレート樹脂品名レンズ
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から65日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200形状取付穴径(Φmm)16光源LED
A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
869税込956
1個
当日出荷から94日以内出荷
材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニット IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニットIDEC(和泉電気)
589税込648
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板 IDEC(和泉電気)Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板IDEC(和泉電気)
309税込340
1パック(5個)
翌々日出荷から21日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
729税込802
1個ほか
5日以内出荷から25日以内出荷
AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)AL6M-M14P-RIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500