カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al6m-m14」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から64日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)AL6M-M14P-RIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から25日以内出荷