カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
「al6m-p3jw」の検索結果

Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から31日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000