カテゴリ
- 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ベッセル(7)
- サンコーテクノ(3)
- AMD(38)
- CKD(5)
- ツカサ電工(11)
- AHS(73)
- ASUS(エイスース)(15)
- CAMDENBOSS(111)
- CPS(26)
- DEEPCOOL(15)
- Dell Technologies(14)
- QNAP(15)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(42)
- StarTech.com(89)
- インターネット(19)
- カクダイ(36)
- メディアカバーマーケット(165)
- ラムマウント(47)
- ブランドをもっと見る
「amd」の検索結果
特価

NRAS1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から52日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAS2100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から52日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から52日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から47日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN3100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から47日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRBM3100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から47日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRAS3100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から47日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS1121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個24日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRBMシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥4,098~税込¥4,508~1個23日以内出荷から26日以内出荷仕様【イナーシャディレー】ありその他【引外し時間(125%電流時)】35-400秒定格電圧AC250V 50/60Hz、DC65V端子形状主端子_ M5スタッドねじ、補助/警報接点_ タブ110形端子耐電圧充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間動作特性【引外し】MD保存温度(℃)-40~+90(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)最小適合負荷AC/DC24V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25操作方法レバー式付属装置なし内部回路シリーズトリップ(電流引外し)遮断電流(A)AC250V 50/60Hz・1000A、DC65V・1000A耐衝撃(m/s2)1000耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式電磁引外し方式使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)開閉寿命10000回以上(6回/分)
NRAS2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,298~税込¥6,928~1個24日以内出荷から47日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN1121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個24日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRBM2121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981個24日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRAN1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個24日以内出荷から47日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN2121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,398税込¥7,0381個24日以内出荷から26日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1台24日以内出荷から27日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAN3111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,498~税込¥10,448~1個24日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRBM1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,798~税込¥5,278~1個24日以内出荷から26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRBM2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個24日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1台24日以内出荷から29日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRBM1121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個24日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRAS1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個24日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAR形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1台24日以内出荷から47日以内出荷取付方式ねじ取付け極数1定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1台24日以内出荷から27日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAN2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,698~税込¥6,268~1個26日以内出荷から52日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS2121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個24日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRBM2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,798~税込¥8,578~1個27日以内出荷から47日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRBM1100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個27日以内出荷から47日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式