カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SMC(16)
- ツカサ電工(11)
- ラムマウント(11)
- CPS(5)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- 親和産業(2)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日立(1)
- ベッセル(1)
- ホンダ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ミツビシ(1)
- Thermal Grizzly(1)
- Maxtang(1)
「amd20」の検索結果
特価

NRAS1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から46日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAN1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から46日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS2100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から51日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRBMシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥8,998税込¥9,8981個22日以内出荷から25日以内出荷仕様【イナーシャディレー】ありその他【引外し時間(125%電流時)】35-400秒定格電圧AC250V 50/60Hz、DC65V端子形状主端子_ M5スタッドねじ、補助/警報接点_ タブ110形端子耐電圧充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間動作特性【引外し】MD保存温度(℃)-40~+90(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)最小適合負荷AC/DC24V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25操作方法レバー式付属装置なし内部回路シリーズトリップ(電流引外し)遮断電流(A)AC250V 50/60Hz・1000A、DC65V・1000A耐衝撃(m/s2)1000耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式電磁引外し方式使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)開閉寿命10000回以上(6回/分)
NRAS2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,298~税込¥6,928~1個23日以内出荷から28日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRBM1121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,398税込¥5,9381個23日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRAN1121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個23日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRBM1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,798税込¥5,2781個23日以内出荷から25日以内出荷極数1定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65保護方式電磁引外し方式
NRAS2121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,398税込¥8,1381個23日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAR形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501台23日以内出荷から46日以内出荷取付方式ねじ取付け極数1定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581台23日以内出荷から28日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1台23日以内出荷から26日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥6,698税込¥7,3681台23日以内出荷から26日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAN2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,698~税込¥6,268~1個25日以内出荷から46日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRBM1100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個26日以内出荷から46日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRBM2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,498税込¥9,3481個26日以内出荷から46日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式