IDEC(和泉電気)3日以内出荷
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
消費電流(mA)9形状丸取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)仕様ダイレクト式保護構造IP65(IEC60529)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
IDEC(和泉電気)当日出荷から27日以内出荷
IDEC(和泉電気)当日出荷から3日以内出荷
入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
IDEC(和泉電気)3日以内出荷
IDEC(和泉電気)3日以内出荷