カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- CKD(11)
- MSソリューションズ(4)
- ANEX(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- DST(大同端子製造)(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- omron(オムロン)(2)
- ケルヒャー(2)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- StarTech.com(2)
- スギハラ(SUGIHARA)(2)
- マリンテック(2)
- ITSKINS(2)
- アズワン(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ap2m」の検索結果

APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
IDEC(和泉電気)¥949~税込¥1,044~1個ほか当日出荷から5日以内出荷レンズはねじ方式で固定しています。形状丸取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個ほか当日出荷から3日以内出荷レンズはねじ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
APシリーズ LED式小形表示灯
IDEC(和泉電気)¥709~税込¥780~1個ほか当日出荷から3日以内出荷入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷定格電圧(V)DC24形状丸取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から3日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形