カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
「ap6m166pw」の検索結果

APシリーズ LED式小形表示灯
IDEC(和泉電気)¥709~税込¥780~1個ほか当日出荷から3日以内出荷入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)