カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(4)
- 富士電機(8)
- SMC(3)
「ar30pl-2 e3」の検索結果

Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から32日以内出荷接点構成2aノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25