カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
「asn211n」の検索結果
特価

セレクタ 30MM
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から15日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用
IDEC(和泉電気)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から32日以内出荷材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
KGN形コントロールボックス
IDEC(和泉電気)¥6,698~税込¥7,368~1個24日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
AGS形 コントロールBOX
IDEC(和泉電気)¥17,980~税込¥19,778~1台40日以内出荷材質SUS304(t=1mm)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)