カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
「asn3322」の検索結果
特価

セレクタ 30MM
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から15日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から15日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式両リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ