カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • APRESIA Systems(7)
  • MEAN WELL(7)
  • NETGEAR(7)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ParkerTAIYO(32)
  • StarTech.com(15)
  • TP-LINK(15)
  • サンワサプライ(16)
  • ダイヤトレンド(6)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(144)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • 呉竹(6)
  • 富士電機(7)
  • 岩田製作所(5)
  • 扶桑精機(8)
  • 東洋技研(8)
  • 渡辺電機工業(10)
  • 第一計器(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-30」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
  • RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ1Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類パワーリレー極数1接点構成1c端子形状プラグイン端子接点仕様シングル接点タイプ接点最大許容電流(A)12
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(10個)
    当日出荷から37日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RF1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から68日以内出荷
    種類安全リレー
  • RH2Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH2Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状ブレード端子
  • RH1Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH1Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成1c端子形状ブレード端子
  • RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RY2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    4日以内出荷から77日以内出荷
    種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子
  • RH3Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH3Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    64日以内出荷から87日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成3c端子形状ブレード端子