カテゴリ
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- AMPHENOL(12)
- audio-technica(9)
- NKS(エヌケーエス)(9)
- ParkerTAIYO(31)
- RS PRO(15)
- SMC(10)
- アズワン(17)
- アーテック[学校教材・教育玩具](13)
- クリナップ(11)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- ニッサン(11)
- ノーブランド(12)
- ホンダ(20)
- 三木プーリ(28)
- 佐藤計量器製作所(19)
- 修理(15)
- 右下精器製造(11)
- 第一計器(14)
- ブランドをもっと見る
「at-60」の検索結果
特価

RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から87日以内出荷RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷から37日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)