カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- SMC(143)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(136)
- TOKO(東洋計器興業)(41)
- ホンダ(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- 第一計器(13)
- 右下精器製造(11)
- アズワン(6)
- クリナップ(6)
- シンフォニアテクノロジー(5)
- 富士電機(5)
- StarTech.com(5)
- TRUSCO(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- 山本計器(4)
- nexperia(4)
- エスコ(3)
- ヤガミ(3)
- ブランドをもっと見る
「at-75」の検索結果
特価

RH形パワーリレー ブレード端子タイプ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から86日以内出荷RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥5,898税込¥6,4881箱(10個)当日出荷から36日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
UZ6形 ブザーユニット
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。質量(g)約6.5保護構造閉鎖形ユニット形状丸形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間定格絶縁電圧(V)DC60適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本消費電流(mA)24絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)キャップ色ブルー使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)音響周波数(Hz)3.5k±800