カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- Canon(1)
- DNT(大日本塗料)(1)
- IKO(日本トムソン)(4)
- MAZDA(マツダ)(38)
- TRUSCO(1)
- unitech(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- アズワン(1)
- アドテック(1)
- エレコム(16)
- オーム電機(2)
- カモン(2)
- センチュリー(1)
- タカチ電機工業(2)
- ニッタ(2)
- ピカコーポレイション(1)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
「auc」の検索結果

UCSQシリーズ
IDEC(和泉電気)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から47日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACSNシリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から27日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷から27日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上