カテゴリ
- 制御機器(3)
- 押しボタンスイッチ本体(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 矢崎総業(5)
- 住友電装(1)
- エーモン(5)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- K-CON(キタコ)(17)
- 河村電器産業(6)
- アサヒAV(105)
- アリート(ariete)(32)
- ケルヒャー(18)
- KTC(11)
- FACOM(11)
- SHARKOON(9)
- エレコム(7)
- KSフィルター(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- データシステム(5)
- 第一計器(4)
- ブランドをもっと見る
「avs」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から14日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
TWSシリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581箱(2個)当日出荷から3日以内出荷材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35×H16外観プッシュロックターンリセット形