カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- カナテクス(9)
- 住友電工ハードメタル(6)
- エレコム(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- アサヒAV(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 摂津金属工業(1)
- ALPINE(1)
- ユーアイニクス(1)
- StarTech.com(1)
- insta360(1)
- JBL professional(1)
「avw」の検索結果
特価

Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
TWシリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個14日以内出荷保護構造IP65接点構成4bボタン形状大形端子形状M3.5ねじ端子ボタン色黄(Y)取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点操作方式押ボタンスイッチ
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22
IDEC(和泉電気)¥4,798税込¥5,2781個31日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22





![TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486852-061215-02.jpg)