カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ミツビシ(30)
- MAZDA(マツダ)(11)
- フジキン(7)
- エスコ(4)
- タカチ電機工業(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- Philips(2)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コガネイ(1)
- 南口精工(1)
- 横田機工(1)
- ヤマト科学(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- スバル(1)
- 多摩電子(1)
- ブランドをもっと見る
「aw-31」の検索結果

AGAW形コントロールBOX 4点用
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から25日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴有材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個31日以内出荷照光式3ポジションセレクタースイッチ、Φ22mmパネル切り欠き、右方向からのスプリングリターン、2NO接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成2a取付穴22動作モード右リターン照光色ピュアホワイト(PW)