カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SMC(20)
- ハリケーン(1)
- SUN(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
「az11n」の検索結果
特価

AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から32日以内出荷材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
KGN形コントロールボックス
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個24日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)