カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 住友重機械工業(26)
- SMC(25)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- KOA(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 東日興産(TN)(1)
- クラレプラスチックス(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- PMC(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ブランドをもっと見る
「b-1003-1」の検索結果

ACP形 インターロック付カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥9,398税込¥10,3381個12日以内出荷から19日以内出荷72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上操作方式押し回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ACR1シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,398税込¥9,2381個13日以内出荷から26日以内出荷保護構造IP65段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上