カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- SMC(15)
- 協育歯車(9)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- Canon(1)
- KH(基陽)(1)
- メイキコウ(1)
- 東日興産(TN)(1)
- brembo(1)
- EPCOS(1)
- D-Link(ディーリンク)(1)
「b-1008-1」の検索結果

ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル
IDEC(和泉電気)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から28日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上