カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • コガネイ(47)
  • RYOCO(菱高精機)(9)
  • PMC(8)
  • CKD(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • NTB(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • KSフィルター(3)
  • BRAKING(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • JVCケンウッド(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1100-3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から41日以内出荷
端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLR1100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR1100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY1100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY1100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から36日以内出荷
取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式