カテゴリ
- 制御機器(11)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- CKD(43)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- THK(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- ノーリツ(11)
- 岩田製作所(7)
- ATEN(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- モートーン(6)
- Acer(エイサー)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- omron(オムロン)(4)
- ダイキン工業(4)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- KSフィルター(3)
- ParkerTAIYO(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「b-p1m」の検索結果
特価

LF1B形 LED照明ユニット
IDEC(和泉電気)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から4日以内出荷保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
LF1B-N形LED照明ユニット
IDEC(和泉電気)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から47日以内出荷材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1台15日以内出荷から32日以内出荷適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36
FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781台32日以内出荷適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)