カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SMC(448)
- コガネイ(206)
- 廣杉計器(11)
- 三菱電機(3)
- 桑名金属工業(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ハクバ写真産業(2)
- KSフィルター(2)
- 三機工業(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- 内外電機(1)
- IZUMI(1)
- TOKIO(藤沢工業)(1)
- スケーター(1)
- 神津精機(1)
- 東尾メック(1)
- ブランドをもっと見る
「b-rl-2」の検索結果

RL形パワーリレー RL2B
IDEC(和泉電気)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)4日以内出荷から53日以内出荷質量(g)(約)95接点2極接点構成2a許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)