カテゴリ

  • 制御機器(593)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(138)
  • SMC(29,252)
  • MAZDA(マツダ)(13,553)
  • トヨタ(6,604)
  • BIGM(丸山製作所)(5,260)
  • ホンダ(5,211)
  • ニッサン(4,967)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4,434)
  • コガネイ(3,932)
  • イトーキ(2,104)
  • 三菱電機(2,021)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1,939)
  • KITO(キトー)(1,385)
  • New-Era(ニューエラー)(1,376)
  • RS PRO(1,073)
  • 三菱ふそう(955)
  • CKD(939)
  • 大阪魂(897)
  • エスコ(756)
  • Panasonic(パナソニック)(738)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b01」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HE1B-M1 IDEC(和泉電気)

    HE1B-M1

    IDEC(和泉電気)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)6保護構造IP40、端子部は除く(IEC 60529)接点構成1接点(3ポジション)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm取付方向側面取付タイプ定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • RH1Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH1Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成1c端子形状ブレード端子
  • SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ IDEC(和泉電気)

    SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から48日以内出荷
  • LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LF1Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可
  • HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から56日以内出荷
    タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1B形 LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1B-N形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
  • HE1B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE1B形 イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    59,980税込65,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子適合電線(mm2)0.5以下(1本)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)端子強度(N)20以上
  • FS1B形 セーフティコントローラ IDEC(和泉電気)

    FS1B形 セーフティコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    24パターンの国際安全規格認証済み安全制御ロジックを内蔵。部分停止制御やモード切替などすぐ使える定番ロジック。接点やセンサなどが接続できるユニバーサル入力
  • 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • Idec イネーブルスイッチ, ラッチ, サイド, 単極単投(SPST), HE1B-M1 IDEC(和泉電気)

    Idec イネーブルスイッチ, ラッチ, サイド, 単極単投(SPST), HE1B-M1

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C8201-5-1、UL508、CSA C22.2 No. 14. IDEC HE1Bシリーズ基本イネーブルスイッチ. この機能はティーチペンダント上でイネーブルスイッチとして使用するために設計されており、オフ位置に切り替えるため、解放したり、押したりするパニック状況に対応できます。「オフ」位置3から「オフ」位置1に解放してもコンタクトは閉じません。正確に動作するコンタクトで、コンタクトが溶接されないことを確認 ロボット制御に要求される3つの位置決め機能(オフ-オン-オフ)
    仕様接点構成 = SPSTIP保護等級 = IP40保護構造IP40接点構成SPST動作方式ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)22
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • CMOSレーザーセンサ IDEC(和泉電気)

    CMOSレーザーセンサ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    堅牢性と業界最長クラスの検出能力を両立
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

    Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    908税込999
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    579税込637
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    適合本体TWN/TWNDシリーズ質量(g)約11保護構造IP20
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
  • Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
  • SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)

    SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    769税込846
    1個ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • HE1B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE1B形イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1箱(20個)
    17日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    569税込626
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット動作特性プッシュロックプルorターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
...