カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 青木精密工業(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- パール金属(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- 岩崎製作所(1)
- 東洋エレメント(1)
「b2019」の検索結果

CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上