カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- CKD(38)
- KTC(24)
- RYOCO(菱高精機)(21)
- ヤマト産業(18)
- 富士電機(16)
- omron(オムロン)(13)
- ワルター(13)
- SWAGE-LINE(12)
- 渡辺電機工業(10)
- 奥岡製作所(9)
- brembo(8)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7)
- タンガロイ(6)
- 三菱電機(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ブランドをもっと見る
「b4-22」の検索結果

Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から15日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から52日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から32日以内出荷動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突)
IDEC(和泉電気)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台4日以内出荷から32日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
Φ25 TWSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷から32日以内出荷丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。UL、CSA、TUV、CCC認証品。保護構造:IP40(IEC 60529)。押ボタンスイッチの操作部に防塵構造のコンタクトブロック(別売)を組み合わせると、粉塵の多い環境下での使用が可能。
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781台4日以内出荷から32日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から32日以内出荷適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
HG1J形 PCAP方式タッチパネル搭載 プログラマブル表示器
IDEC(和泉電気)¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷美しさと機能性が調和し耐環境性にも優れたガラストップデザイン。装置のIoT化に貢献するネットワーク機能も搭載。明るい場所でも画面確認が容易、表面が強化ガラスのタッチパネルは透明度が高く、優れた視認性を実現。紫外線により経年劣化で白濁化しない強化ガラス。広い温度範囲に対応。MQTT対応、クラウドプラットフォームと接続。優れた防水性能、水がかかる環境でも使用可能。EtherNet/IP&trade対応各社PLCとプログラムレスで接続
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 4b
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個15日以内出荷から32日以内出荷接点構成4bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22