カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- MAZDA(マツダ)(28)
- イトーキ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- SMC(5)
- KTC(4)
- CATEYE(キャットアイ)(3)
- テラオカ(ANEX)(2)
- DIGILENT(2)
- プライタ(2)
- さつき(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- CKD(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- マサル工業(1)
- ハクバ写真産業(1)
- ニッサン(1)
「b410-w」の検索結果

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形
IDEC(和泉電気)¥859~税込¥945~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製