カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 鹿島化学金属(UKB)(9)
- AFAM(アファム)(4)
- omron(オムロン)(3)
- 岩田製作所(2)
- 椿本チエイン(2)
- SMT(南海精工所)(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 不二空機(1)
- ホーザン(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ハリケーン(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- タナカ(1)
- 摂津金属工業(1)
- BRAHMS(1)
- LEMO(1)
- TARGUS(1)
- ブランドをもっと見る
「b6004」の検索結果

CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル
IDEC(和泉電気)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から3日以内出荷72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上