カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,004)
  • MAZDA(マツダ)(648)
  • KITO(キトー)(105)
  • コガネイ(92)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • ホンダ(81)
  • 水本機械製作所(69)
  • Festo(61)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • エスコ(30)
  • ノーブランド(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • 岩田製作所(21)
  • CKD(21)
  • Canon(20)
  • プラス[家具](19)
  • ユニ・チャーム(17)
  • KTC(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b6l」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Lシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED
  • フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MLシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状照光種別LED取付穴径(Φmm)18.2
  • LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65
  • LB6MSシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65
  • LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65
  • LB6Pシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Pシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ベゼル色:黒保護構造IP65
  • LB6Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • LB6Tシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Tシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種別レバースイッチベゼル色:黒
  • LB6MPシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MPシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状照光種別LED取付穴径(Φmm)18.2
  • LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
  • LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
  • LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
  • LB6MZシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MZシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ブザーベゼル色:メタル調
  • LB6Fシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Fシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
  • LB6MFシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MFシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種別照光セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ照光種別LED取付穴径(Φmm)18.2定格使用電圧(V)AC/DC24
  • LB6Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種別ブザーベゼル色:黒保護構造IP54
  • フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    24日以内出荷から31日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
  • ラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)

    ラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1台
    31日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65接点構成2cボタン形状端子形状プリント基板用端子動作方式オルタネイト照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2接点材質金接点定格使用電圧(V)AC/DC12照光色
  • RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ1Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類パワーリレー極数1接点構成1c端子形状プラグイン端子接点仕様シングル接点タイプ接点最大許容電流(A)12
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS6Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    HS6Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    25,980税込28,578
    1個
    31日以内出荷から63日以内出荷