カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(2)
「ba411s」の検索結果

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
BAシリーズ ターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)ほか当日出荷から17日以内出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BAシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥469税込¥5161箱(50個)20日以内出荷BAターミナルブロックは、レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台です。35mm幅DINレールに装着できます。16A用から400A用まで豊富な電流容量が揃っています。いずれも定格絶縁電圧は600Vです。エンドプレート類は一切不要です。便利な3極形やヒューズ付、断路機能付も揃っています。丈夫でしかも難燃性(自己消火性)です。(UL94-V2)。大容量形(BA811S、BA911S)はパネルへ直接取付けも可能です。本体はポリアミド樹脂製(黒色)です。JIS C2811「工業用端子台」準拠。UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)。