カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- HOBUT(2)
- MOXA(2)
- RS PRO(5)
- ワゴジャパン(11)
- 三菱電機(14)
「bacnet」の検索結果

FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
IDEC(和泉電気)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷12ポイントのオンボードI/Oおよび20ポイントの拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4ポイント2Aリレー出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1,600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
IDEC(和泉電気)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷14点のオンボードI/Oおよび22点の拡張可能なI/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4点トランジスターシンクおよび2点アナログ出力。動作温度:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、ブラックベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
IDEC(和泉電気)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷14点のオンボードI/Oおよび22点の拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4点トランジスターソース出力および2点アナログ出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、ブラックベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御対応
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ
IDEC(和泉電気)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷14ポイントのオンボードI/Oおよび22ポイントの拡張可能なI/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4ポイントトランジスターシンクおよび2ポイントアナログ出力。動作温度:-20~+55 ℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御対応
FC6A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)