カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- エスコ(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- VOSTONE(ボストン)(4)
- T&D(ティアンドデイ)(3)
- オーム電機(2)
- コンドーテック(2)
- 長野計器(2)
- ニューホープ(2)
- リスパック(2)
- 廣杉計器(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- PROST's(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- E-Value(1)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- CUSTOM KOBO(1)
- ブランドをもっと見る
「bc-500」の検索結果

CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル
IDEC(和泉電気)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル
IDEC(和泉電気)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACSSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から19日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上