カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SMC(137)
- ParkerTAIYO(54)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- SIEMENS(11)
- エスコ(10)
- コクヨ(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- KTC(6)
- SCHMERSAL(6)
- KMEW(ケイミュー)(6)
- ラスタバナナ(5)
- 日東工業(4)
- 伊藤製作所(粉砕機)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SPARKFUN(4)
- be quiet!(4)
- 共和ゴム(4)
- オンダ製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「be1-3」の検索結果
特価

CW1K-3BEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個16日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・中抜け
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から16日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW1K-2BEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個16日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW1K-31Bシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個16日以内出荷定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000