カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- KITO(キトー)(1)
- KTC(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ParkerTAIYO(108)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(53)
- SPARKFUN(1)
- TP-LINK(1)
- ダイキン工業(3)
- プロトティップ(1)
- 三洋工具(1)
- 倉茂電工(1)
- 協和精工(4)
- 東京オートマック(13)
「be2-030」の検索結果
特価

Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW1K-2BEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個17日以内出荷から45日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW1K-3BEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・中抜け
CW1K-31Bシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個17日以内出荷定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000